Rodillo de pintor DW Para dispersiones y pinturas murales
Rodillo de pintor
RODILLO PINTURA PARED ESTAND 25CM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resultados de recubrimiento de primera clase
- La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación
Retención de la forma
- Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado
Sin rayas en los bordes
- Los lados rematados evitan la formación de rayas en los bordes
Hojas de datos(X)
Adecuado para la aplicación de pastas ligeras; pinturas de dispersión de alta cubrición; pinturas de látex, silicato y minerales, además de imprimaciones en superficies grandes de fácil alcance lisas a texturizadas
Anchura | 250 mm |
Altura de la pila del rodillo | 18 mm |
Diámetro exterior | 84 mm |
Diámetro interno | 48 mm |
Apta para agente de pintura | Pintura de dispersión |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!