Rodillo de esquinas DW Para dispersiones y pinturas murales
Rodillo de esquinas DW
RODILLO ESQUINAS PAREDES ZEBRA
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resultado de revestimiento uniforme
- El acolchado resistente permite obtener resultados uniformes sobre superficies texturizadas, especialmente en superficies con texturas significativas
Revestimiento ALZ
- el control de calidad al 100% y el retrabajo manual garantizan un recubrimiento sin pelusa
Resultados de recubrimiento de primera clase
- La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación
Retención de la forma
- Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado
Hojas de datos(X)
Adecuado para relleno de luz, dispersión de alta cobertura, látex, silicatos y pinturas minerales, así como imprimaciones sobre superficies pequeñas, de difícil acceso, lisas a superficies texturizadas, como esquinas
Altura mínima de la pila del rodillo | 18 mm |
Diámetro exterior | 105 mm |
Ángulo | 90 grados |
Apta para agente de pintura | Pintura de dispersión |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!