Rodilleras SOFT
Rodilleras SOFT
RODILLERAS ANTIGOLPE KEVLAR SOFT EN14404
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificadas de acuerdo con DIN EN 14404
Superficie altamente resistente a la abrasión con 300 g/m² de Kevlar®
Excelente comodidad
- La almohadilla de la rodillera se adapta a la forma de la rodilla rápidamente
- Bajo peso (aprox. 250 g/par), ligereza y seguridad
Sin tensión unilateral ni cortes en las corvas
Gracias a las tiras de cloropreno con cierres ajustables de gancho y bucle universales de excelente calidad
Amortiguación máxima a pesar del bajo espesor del material gracias a un diseño de varias capas de 12 mm de grosor
Material de excelente calidad
- El cloropreno impermeable de 3 mm de grosor almacena el calor y protege las articulaciones y los músculos del frío
- El revestimiento resistente de LYCRA® evita la sudoración excesiva y se seca rápidamente. Las rodilleras se pueden usar directamente sobre la piel
- Todas las costuras están cosidas con hilo elástico y, por lo tanto, son extremadamente resistentes a la vez que flexibles.
Hojas de datos(X)
Material | Kevlar |
Color | Negro |
Estándar EN | EN14404:2004 + A1:2010 |
Número de piezas | 1 par |