Rodilleras PROFI
Rodilleras PROFI
KNEEPAD-PROFI-EN14404
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificadas de acuerdo con DIN EN 14404
Superficie de PU resistente a la abrasión, muy antideslizante
Muy cómodas
- La almohadilla de la rodillera se adapta a la forma de la rodilla rápidamente
- Bajo peso (aprox. 250 g/par), ligera y segura
Sin tensión unilateral ni cortes en las corvas
Gracias a las tiras de cloropreno con cierres ajustables de gancho y bucle universales de alta calidad.
Amortiguación máxima a pesar del bajo grosor del material gracias a un diseño de varias capas de 12 mm de grosor
Material de alta calidad
- El cloropreno impermeable de 3 mm de grosor almacena el calor y protege las articulaciones y los músculos del frío
- El revestimiento resistente de LYCRA® evita la sudoración excesiva y se seca rápidamente. Las rodilleras se pueden usar directamente sobre la piel
- Todas las costuras están cosidas con hilo elástico y, por lo tanto, son extremadamente resistentes a la par que flexibles
Hojas de datos(X)
Ideal, por ejemplo, para alicatadores, electricistas, techadores, montadores de andamios, trabajadores de la construcción, trabajadores del metal, instaladores, mecánicos y jardineros
Material | Poliuretano |
Material de la banda de fijación | Cloropreno |
Color | Negro |
Estándar EN | 14404 |
Número de piezas | 1 par |