Vippebryter, 12 V, påskrubar
Vippebryter, 12 V, påskrubar
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126391.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Maks. inngangsspenning | 12 V/DC |
Utgangsspenning | 12 V/DC |
Koblingstype (primær) | Plug-in system LED A |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LED A |
Kabellengde (primær) | 350 mm |
Kabellengde (sekundær) | 350 mm |
Antall koblinger | 1 STK |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Svart |
Lengde | 35,8 mm |
Bredde | 40,8 mm |
Høyde | 10 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.