Becsavarható billenőkapcsoló, 12 V
Becsavarható billenőkapcsoló, 12 V
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Max. bemeneti feszültség | 12 V/DC |
Kimeneti feszültség | 12 V/DC |
Csatlakozótípus (primer) | Csatlakozórendszer LED A |
Csatlakozótípus (szekunder) | Csatlakozórendszer LED A |
Kábelhossz (primer) | 350 mm |
Kábelhossz (szekunder) | 350 mm |
Csatlakozók száma | 1 darab |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fekete |
Hosszúság | 35.8 mm |
Szélesség | 40.8 mm |
Magasság | 10 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!