Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Interruptor basculante atornillable, 12 V

Interruptor basculante atornillable, 12 V

Nº de art. 0976502226
EAN 4053479594040
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
Screw-on small rocker switch
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión de entrada máxima

12 V/CC

Tensión de salida

12 V/CC

Tipo de conexión (principal)

Sistema de conexión LED A

Tipo de conexión (secundaria)

Sistema de conexión LED A

Longitud del cable (principal)

350 mm

Longitud del cable (secundario)

350 mm

Número de conexiones

1 Uds

Material de la carcasa

Plástico

Color de la carcasa

Negro

Longitud

35,8 mm

Anchura

40,8 mm

Altura

10 mm

Clase de protección IP

IP 20

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Transformador LED 12 V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-6W-L100XW45XH11

Para luces LED 12V
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
Acoplamiento divisor p. bombilla LED empotr. 12 V

SPLTCUPL-(F.LGHT-LED)-12V-6COMT

With LED A plug-in system