Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Šroubovací kolébkový vypínač, 12 V

Šroubovací kolébkový vypínač, 12 V

Obj. č. 0976502226
EAN 4053479594040
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
Screw-on small rocker switch
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. vstupní napětí

12 V/DC

Výstupní napětí

12 V/DC

Druh připojení (primární)

Plug-in systém LED A

Druh připojení (sekundární)

Plug-in systém LED A

Délka kabelu (primární vedení)

350 mm

Délka kabelu (sekundární vedení)

350 mm

Počet přípojek

1 ks

Materiál skříně

Plast

Barva pouzdra

Černá

Délka

35,8 mm

Šířka

40,8 mm

Výška

10 mm

Stupeň krytí

IP 20

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
LED transformer 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Transformátor, příslušenství

SPLTCUPL-(F.LGHT-LED)-12V-6COMT

With LED A plug-in system