Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Robust kombitang, DIN ISO 5746

Robust kombitang, DIN ISO 5746

Art.-nr. 071501 579
EAN 4050382275295
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
Force-optimised pliers for gripping, holding and cutting soft to extremely hard wires and cables
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

200 mm

Lengde i tommer

8 in

Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter

3,8 mm

Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter

2,7 mm

Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter

2,2 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger