Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Robinet verseur de colle

Robinet à colle
GLUTAP-(30KG-GLUECASK)

Art. N° 0891183
EAN 4024835686693
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
Facile à verser du conteneur de 28 kg

Facile à verser


En vissant le robinet verseur de colle, il est possible de verser le contenu du conteneur de 28 kg proprement et simplement dans la bouteille de colle ou l'encolleuse.



Plaque de charnière pour fixer le robinet verseur de colle dans la surface de contact du conteneur


  • Pour fixation sécurisée lorsque le produit est versé

  • Maintien ferme lorsque le conteneur est vidé par inclinaison
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Poser le seau de colle sur le côté. Retirer le presse-étoupe et ouvrir le capuchon. Retirer la membrane de sûreté. Visser le robinet verseur et redresser le conteneur de colle. Visser la plaque de charnière ; la colle peut alors être versée dans la bouteille de colle ou le réservoir de l'encolleuse en ouvrant le levier.

Matière

Plastique

Couleur

Rouge, Noir

Poids du produit (par pièce)

178.000 g