Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Robinet à boisseau sphérique Pour unité de préparation CA taille 2

Unité filtre régulateur 1/2"
VANNE 1/2

Art. N° 0699004120

EAN 4065746008006

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Robinet à boisseau sphérique Pour unité de préparation CA taille 2

Art. N° 0699004120
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
Robinet à boisseau sphérique pour l'activation et la désactivation simples et contrôlées de l'alimentation en air comprimé, avec possibilité de fermeture à l'état désactivé
  • Un robinet à boisseau sphérique fermé permet d'éviter les pertes d'étanchéité sur les composants suivants en cas d'arrêt prolongé

  • Le silencieux intégré réduit le volume du système lors de la purge

  • Un cadenas peut être utilisé pour verrouiller le robinet à boisseau sphérique, empêchant ainsi l'ouverture accidentelle du système

  • Le système modulaire permet d'intégrer facilement le robinet à boisseau sphérique dans l'unité de conditionnement

  • La soupape à siège 3/2 voies est actionnée par une bascule pour une manipulation aisée

  • La conception compacte du bloc permet de réduire l'encombrement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Taille de la construction

2 (1/2pouce)

Pression de service min./max.

1,5-16 bar

Capacité de débit

11000 L/min

Filetage de raccordement

1/2 pouce

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/2IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Unité de préparation CA taille 2, verrouillable

ENSEMBLE FILTRE.REGULATEUR.LUB. 1/2G

Filtre régulateur lubrificateur pour alimenter les appareils pneumatiques en air propre, régulé et lubrifié. Cela permet d'améliorer les performances et d'augmenter la durée de vie des outils
x 1 pcs
Unité de maintenance à air comprimé filtre régulateur taille 2 Filtre régulateur taille 2

FILTRE REGULATEUR 1/2G

Unité de filtre/régulateur pour alimenter les appareils pneumatiques en air purifié et régulé. Permet d'augmenter les performances et la longévité des outils
x 1 pcs
Unité de préparation CA taille 2, lubrificateur

LUBRIFICATEUR 1/2

Distributeur d'huile pour fournir les dispositifs pneumatiques en air lubrifié. Permet d'augmenter la durée de vie des outils
x 1 pcs
Support mural pour unité de préparation pour air comprimé taille 2

SUPPORT MURAL POUR FILTRE REGUL.1/2

x 1 pcs
Raccord pour compresseur dair de taille 2

PIECES DE FIXATION 1/2