Rivetto tubolare, un pezzo
Ottone DIN 7339
Cod. art. 0926503106
EAN 4045727273289
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Normative | DIN 7339 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro nominale (d1) | 3 mm |
Diametro testa (d2) | 5 mm |
Lunghezza (l1) | 6 mm |
Spessore parete (s) | 0,2 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,105 g |