Rivetto tubolare, un pezzo
Acciaio zincato DIN 7339
Cod. art. 0924514207
EAN 4038898109921
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Normative | DIN 7339 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro nominale (d1) | 4 mm |
Diametro testa (d2) | 8 mm |
Lunghezza (l1) | 7 mm |
Spessore parete (s) | 0,4 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,385 g |