Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rivetto tubolare

DIN 7340 ottone nichelato, forma B

Cod. art. 0926367209

EAN 4038898039013

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rivetto tubolare

Cod. art. 0926367209

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 7340 ottone nichelato, forma B
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Ottone

Superficie

Nichelato

Forma

B

Diametro nominale (d1)

2,5 mm

Diametro testa (d2)

4 mm

Altezza testa (k1)

0,5 mm

Lunghezza (l1)

9 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,174 g

Spessore parete (s)

0,3 mm

DIN

7340