Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rivetto filettato

Acciaio zincato, testa piana svasata,
RIVETTO-FIL-TPS-ACC-(A2K)-11X20-M8

Cod. art. 094848 41

EAN 4063275985515

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rivetto filettato

Cod. art. 094848 41

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Testa piana svasata, acciaio zincato bianco (A2K)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Diametro testa (d1)

13,3 mm

Diametro esterno (d2)

11 mm

Lunghezza (l1)

20 mm

Altezza testa (k1)

1,5 mm

Spessore serrabile min/max (s1)

4,5-6,5 mm

Conformità alla normativa RoHS

Carico di rottura a trazione

23500 N

Tipo testa

Testa piana svasata

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice a batteria ANG 310

RIVETTATRICE-BATTERIA-ANG310-1X2,0AH

Per la lavorazione di rivetti filettati in alluminio fino a M10, in acciaio fino a M8 e in acciaio inox fino a M6.
x 1 pz.
Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312

RIVETTATRICE P/RIVETT.FILETT.PEG 312

La rivettatrice oleopneumatica più piccola e leggera per la lavorazione rapida e semplice di rivetti filettati in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro M3-M12