Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rivetto a testa tonda

Acciaio inossidabile A4 DIN 660

Cod. art. 092305212

EAN 4045727521168

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rivetto a testa tonda

Cod. art. 092305212

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 660, acciaio inossidabile, A4
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

2 mm

Diametro esterno boccola (d2)

1,87 mm

Lunghezza (l1)

12 mm

Diametro testa (dk)

3,5 mm

Altezza testa (k1)

1,2 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

DIN

660