Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto strappo testa piana all/A2 t stamp grande
RIVETTO-ALU/A2-(3,5,-5,5)-6,0X10

Cod. art. 09396 10

EAN 4046778148212

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rivetto a strappo, testa piana

Cod. art. 09396 10

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Occhiello: Alluminio, chiodo: Acciaio inossidabile A2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

6 x 10 mm

Spessore serrabile min/max

3,5-5,5 mm

Diametro testa (dk)

12 mm

Altezza testa (k1)

1,50 mm

Materiale del manicotto

Acciaio inossidabile A2

Materiale dell'alberino

Alluminio

Finitura boccola

Liscio

Finitura mandrino

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa bombata