Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rivetto a strappo, testa piana A2/A2 1379 pz SYSKO

Rivetto a strappo, A2/A2 1379 pz Sysko
ASS-RIVETTI-3/4,8MM-A2/A2-1379PZ-SYSKO

Cod. art. 5964093102

EAN 4056807793313

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rivetto a strappo, testa piana A2/A2 1379 pz SYSKO

Cod. art. 5964093102
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
Rivetti a testa piana in acciaio inossidabile A2 per applicazioni interne ed esterne
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

1379 PZ

Materiale del manicotto

Acciaio inossidabile A2

Finitura boccola

Liscio

Materiale dell'alberino

Acciaio inossidabile A2

Finitura mandrino

Grezzo

Dimensioni sistema

4.4.1

Conformità alla normativa RoHS

Rivetto a strappo, testa piana A2/A2 1379 pz SYSKO compreso:
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D3,1

Descrizione:
3.1 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D3,3

Descrizione:
3.3 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D4,1

Descrizione:
4.1 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D4,9

Descrizione:
4.9 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
100 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(5,0-7,0)-3X10

Descrizione:
3,0 x 10
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(7,0-9,0)-3X12

Descrizione:
3,0 x 12
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(1,0-3,0)-3X6

Descrizione:
3,0 x 6
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(3,0-5,0)-3X8

Descrizione:
3,0 x 8
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(5,0-7,0)-3,2X10

Descrizione:
3,2 x 10
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(7,0-9,0)-3,2X12

Descrizione:
3,2 x 12
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(1,0-3,0)-3,2X6

Descrizione:
3,2 x 6
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(3,0-5,0)-3,2X8

Descrizione:
3,2 x 8
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 100 x
75 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(4,5-6,5)-4X10

Descrizione:
4,0 x 10
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 75 x
75 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(6,5-8,5)-4X12

Descrizione:
4,0 x 12
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 75 x
100 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(1,0-2,5)-4,0X6

Descrizione:
4,0 x 6
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(2,5-4,5)-4,0X8

Descrizione:
4,0 x 8
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 100 x
75 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(4,0-6,0)-4,8X10

Descrizione:
4,8 x 10
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 75 x
75 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(6,0-8,0)-4,8X12

Descrizione:
4,8 x 12
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 75 x
75 x
Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(1,5-4,0)-4,8X8

Descrizione:
4,8 x 8
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Quantità: 75 x