Rivetto a strappo nero
Rivetto a strappo nero
RIVETTO-ACCIAIO-NERO-6,0X21,3
Cod. art. 0501102038
EAN 4046777650624
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collegamenti ad alta resistenza e di alta qualità
- Resistente agli urti
- Antispruzzo
- Formazione della ribaditura della testa pulita e salda
- Meccanismo di bloccaggio brevettato e affidabile del chiodo del rivetto
- Resistenza a trazione e a taglio elevata e costante
- La boccola del rivetto non si stacca se sottoposta ad una gamma di serraggio nominale bassa
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Finitura mandrino | Grezzo |
Materiale del manicotto | Acciaio |
Finitura boccola | Nero, anodizzato |
Diametro foratura min/max | 6,00-6,10 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 2,50-7,70 mm |
Diametro testa | 15,70 mm |
Altezza testa | 2,10 mm |
Equivalente al numero ricambio originale | 1071415, 1229061, |