Rivetto a strappo in plastica con chiodo del rivetto conico
Rivetto strappo mater. plast. mandrino a punta
RIVETTO A STRAPPO PLASTICA NERO
Cod. art. 0500411
EAN 4011231424202
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione semplice con utensile per rivetti a strappo
- Inossidabile, protegge dalla corrosione da contatto
- Opzione di collegamento non conduttivo
- Consente fissaggi su cavità
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro foratura min/max | 5,10-5,20 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 5,00-9,00 mm |
Diametro boccola (A) | 5,00 mm |
Lunghezza boccola (B) | 12,00 mm |
Diametro testa (C) | 11,00 mm |
Altezza testa (D) | 1,50 mm |
Colore | Nero |
Materiale del manicotto | PA - Poliammide |
Materiale dell'alberino | PA 66 - Poliammide 66 |
Per produttori di veicoli | BMW |
Equivalente al numero ricambio originale | 51711952019 |
posizione di installazione | Universale, Carrozzeria |