Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con scanalature
Rivetto a espansione in plastica senza tappo con scanalature
RIVETTO PLAST. PARAURTI E34 E36 E38
Cod. art. 0501105063
EAN 4024835488532
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Nel settore automobilistico e in tutti i settori della tecnica di ancoraggio
![]() | |
Diametro foratura min/max | 6,00-6,20 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 2,00-10,00 mm |
Diametro testa (A) | 20,00 mm |
Altezza testa (B) | 2,00 mm |
Lunghezza sotto testa (C) | 14,50 mm |
Colore | Nero |
Materiale | PA 66 - Poliammide |
Per produttori di veicoli | BMW, MINI |
Equivalente al numero ricambio originale | 51111944537 |
posizione di installazione | Paraurti anteriore |