Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rivetti a strappo, standard, a testa piana, assortimento 701 pz

Rivetto a strappo testa piana alu/acciaio zn Sysko
ASS-RIVETTI-STRAPPO-C/PINZA-SYSKO

Cod. art. 5964093600

EAN 4046777219760

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rivetti a strappo, standard, a testa piana, assortimento 701 pz

Cod. art. 5964093600
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
Rivetto: AlMg 2,5, chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K) in valigia 4.4.1
  • Alta qualità degli assemblaggi

  • Chiusura pulita e sicura

  • Meccanismo di bloccaggio brevettato e affidabile del chiodo

  • Elevata e costante resistenza a trazione e a taglio

  • Fissaggio a rivetto ad elevata resistenza a trazione, ad urti e impermeabile agli spruzzi d'acqua

  • Nessuna deformazione del corpo del rivetto con spessori di serraggio piccoli
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

701 PZ

Materiale del manicotto

Alluminio, AlMg 2,5

Finitura boccola

Liscio

Materiale dell'alberino

Acciaio

Finitura mandrino

Tipo zincato

Dimensioni sistema

4.4.1

Conformità alla normativa RoHS

Rivetti a strappo, standard, a testa piana, assortimento 701 pz compreso:
4 x
Divisorio per box sistema Per dividere e tenere in ordine il contenuto dei box sistema

DIV.-P-BOX-SISTEMA-LARGH.110MM-ALT.-1

Descrizione: Per personalizzare la divisione del contenuto dei box sistema
Quantità: 4 x
1 x
Rivettatrici a mano

RIVETTATRICE ZEBRA

Descrizione:
2,4-4 mm
Per la posa di rivetti a strappo da Ø 2,4 mm, 3 mm e 4 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile e rivetti a strappo da Ø 5 mm in alluminio
Quantità: 1 x
150 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO A STRAPPO ALU 4X 10

Descrizione:
4 x 10 mm
Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 150 x
150 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO A STRAPPO D4X12 ALLUM.

Descrizione:
4 x 12 mm
Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 150 x
200 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO A STRAPPO ALU/ACC 4X 6

Descrizione:
4 x 6 mm
Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 200 x
200 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO PIAS ALL/ACC. ZN B. 4,0X8,0

Descrizione:
4 x 8 mm
Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 200 x
2 x
Box sistema

BOX-SISTEMA-2.4.1-ROSSO

Descrizione:
2.4.1
Un sistema variabile per lo stoccaggio e il prelievo ordinati di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. I box contenitori possono essere utilizzati in combinazione con tutte le ulteriori tipologie di divisori della gamma.
Quantità: 2 x