Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312
Rivettatrice pneumatica rivetti filettati, PEG 312
RIVETTATRICE P/RIVETT.FILETT.PEG 312
Cod. art. 070393755
EAN 4050382081988
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sostituzione rapida dei perni filettati senza utensili
Sistema di rilascio rapido
Semplice regolazione della corsa
con scala corsa leggibile
Facile da usare
Design moderno e leggero
Nessuna necessità di sostituzione
Sistema automatico di attivazione e disattivazione foratura per rivetti filettati
Adatto per uso stazionario
Gancio di sospensione
Impedisce l’attorcigliamento del tubo flessibile dell’aria
Possibile disattivazione del flusso d’aria a 360°
Nessuna attivazione involontaria
Pulsante aggiuntivo di disattivazione foratura sul retro dell'involucro
- Perni filettati e tiranti non in dotazione
- Per la lavorazione di rivetti filettati in acciaio inossidabile fino a M10
Caratteristiche tecniche(X)
Pressione di esercizio | 7 bar |
Lunghezza corsa | 7 mm |
Lunghezza | 260 mm |
Larghezza | 85 mm |
Altezza | 280 mm |
Forza sviluppata rivetto | 18,5 N |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.