Rivettatrice per rivetti filettati HES 512 D Con asta di rotazione
Rivettatrice manuale HES 512 D
RIVETTATRICE-MAN-HES512D-RIV-FIL-M5-M12
Cod. art. 0948870
EAN 4049557181868
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 60% di forza in meno per la posa di rivetti filettati rispetto a rivettatrici a mano standard presenti sul mercato
- Sistema brevettato per sostituzione rapida senza utensili dei tiranti
- Per la posa di rivetti filettati in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile
- Scala corsa di facile lettura
- Fornita in robusta valigetta metallica
- Tiranti e testine idonei anche per la rivettatrice per rivetti filettati HES 512
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 550 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 5330,000 g |
TIRANTE-(P/RIVETTATRICE-0948850)-M10
BOCCOLA-C/DADO-(P/RIVETTAT-0948850)-M10
TIRANTE-(P/RIVETTATRICE-0948850)-M12
BOCCOLA-C/DADO-(P/RIVETTAT-0948850)-M12
TIRANTE-(P/RIVETTATRICE-0948850)-M5
BOCCOLA-C/DADO-(P/RIVETTAT-0948850)-M5
TIRANTE-(P/RIVETTATRICE-0948850)-M6
BOCCOLA-C/DADO-(P/RIVETTAT-0948850)-M6
TIRANTE-(P/RIVETTATRICE-0948850)-M8
BOCCOLA-C/DADO-(P/RIVETTAT-0948850)-M8
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.