Rivettatrice per rivetti filettati HES 510 N
Rivettatrice per rivetti filettati HES 510N
RIVETTATRICE-MAN-HES510N-RIV-FIL-M5-M10
Cod. art. 0948880
EAN 4058794338553
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile sostituzione dei tiranti
Il sistema di cambio rapido consente di sostituire facilmente e velocemente i tiranti
È possibile individuare facilmente e rapidamente il tirante corretto
I tiranti sono codificati a colori
Regolazione semplice e indicazione precisa della corsa
La corsa può essere regolata ruotando il tirante
Per lavorare in modo comodo e sicuro
- Il design ergonomico della leva manuale riduce al minimo lo sforzo durante il lavoro
- I tiranti sono preassemblati sulle leve manuali e possono essere sostituiti con la chiave di montaggio in dotazione
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 500 mm |
Altezza | 50 mm |
Larghezza | 160 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 3901,000 g |
PERNO FILETTATO P/RIV. PEG 10S M 10
PERNO FILETTATO P/RIV. PEG 10S M 5
PERNO FILETTATO P/RIV. PEG 10S M 6
PERNO FILETTATO P/RIV. PEG 10S M 8
ADATT. INS.MASCH. P/RIV. PEG10S M 5
ADATT. INS.MASCH. P/RIV. PEG10S M 6
ADATT. INS.MASCH. P/RIV. PEG10S M 8
ASTA-ROTAZIONE
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.