Rivettatrice a mano con testa rotante
Rivettatrice manuale con testa girevole
RIVETTATRICE MANUALE P/RIV.2,4-4,0
Cod. art. 094916
EAN 4011231867719
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prodotto completo di valigetta
Testa rotante a 360º
Contenuto:
- Rivettatrice manuale
- Tirante filettato con testina per rivetti filettati
M3, M4 e M5
- Mandrino con diametro rivetto
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm e 4.0 mm
- Set adattatore per ancorante cavo
- Chiave di installazione
Caratteristiche tecniche(X)
Per lavorare:
- Rivetti a strappo da 2,4 mm a 4 mm
- Rivetti filettati da M3 a M5
Diametro rivetto min/max | 2,4-4,0 mm |
Materiale | Acciaio |
Colore | Nero |
Peso | 1950 g |
Superficie | Laccato |
CNVRNSET-F.CAVDWL
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.