Rivet universel avec large tête de fixation
Rivet universel à tête bombée et large alu/alu
RIV-MHD-ALU/ALU-(1-9)-4,8X20,5X16X1,8
Art. N° 0914248206
EAN 4099618302190
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Rivet universel avec large expansion du corps rivet et large tête bombée
- Les cosses intégrées à enfoncer forment une grande tête de fermeture lors du processus de fixation, ce qui garantit une répartition uniforme des forces agissant sur le composant
- La grande surface de contact de la tête bombée crée également une pression de surface plus élevée
Fiches de données de sécurité(X)
Spécialement conçu pour la fixation de matériaux souples, facilement déformables ou poreux avec une faible résistance sur le métal ou le plastique.
![]() | |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Aluminium |
Finition manchon | Brut |
Finition tige | Brut |
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4,8 x 23 mm |
Longueur de douille (l3) | 20,5 mm |
Diamètre de tête (dk ) | 16,00 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,80 mm |
Plage de serrage min./max. | 1,00-9,00 mm |
Diamètre de perçage min./max. | 5,00-5,30 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 1000 N |
Charge de rupture à la traction | 1250 N |
Forme de tête | Grande tête ronde plate |