Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Rivet tubulaire monobloc DIN 7339 laiton

Rivet tubulaire monobloc DIN 7339 laiton

Art. N° 0926503106

EAN 4045727273289

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Rivet tubulaire monobloc DIN 7339 laiton

Art. N° 0926503106

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 5000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 7339, laiton brut
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

DIN 7339

Matière

Laiton

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Diamètre nominal (d1)

3 mm

Diamètre de tête (d2)

5 mm

Longueur (l1)

6 mm

Épaisseur de paroi (s)

0,2 mm

Poids du produit (par pièce)

0,105 g