Rivet tubulaire monobloc DIN 7339 acier zingué
Rivet tubulaire monobloc DIN 7339 acier zingué
Art. N° 0924514207
EAN 4038898109921
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Normes | DIN 7339 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre nominal (d1) | 4 mm |
Diamètre de tête (d2) | 8 mm |
Longueur (l1) | 7 mm |
Épaisseur de paroi (s) | 0,4 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,385 g |