Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Rivet nut with dome head aluminium 506 pcs SOKO

Rivet nut with dome head aluminium 506 pcs SOKO

Ürün no. 5964094810

EAN 4062856623594

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Rivet nut with dome head aluminium 506 pcs SOKO

Ürün no. 5964094810
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
Rivet nuts, round pan head, assortment, aluminium. Without case for direct use in existing cases, shelves and vehicle interior equipment in the ORSY system size 4.4.1
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

506 ADET

Malzeme

Alüminyum

Sistem ölçüleri

4.4.1

Rivet nut with dome head aluminium 506 pcs SOKO dahil:
1 x
Somunlu perçin pensesi

SOMUNLU PERÇİN TABANCASI MANUEL(D3-8MM)

Açıklama: M3 ve M8 somunlu perçinlerle kullanıma yönelik nozül hızlı değişim sistemli manuel somunlu perçin (M8 gamında kısıtlamalar vardır)
Miktar: 1 x
1 x
Vida dişi malafası

SOMUNLU PERCIN TAB.ADAP.(0917101 İÇİN)M3

Açıklama:
M3
Mercimek başlı tüm somunlu perçinler ve 0948 ön numarası olan ürünlerin havşa başı için, ağız adaptörüyle
Miktar: 1 x
1 x
Vida dişi malafası

SOMUNLU PERCIN TAB.ADAP.(0917101 İÇİN)M4

Açıklama:
M4
Mercimek başlı tüm somunlu perçinler ve 0948 ön numarası olan ürünlerin havşa başı için, ağız adaptörüyle
Miktar: 1 x
1 x
Vida dişi malafası

SOMUNLU PERCIN TAB.ADAP.(0917101 İÇİN)M5

Açıklama:
M5
Mercimek başlı tüm somunlu perçinler ve 0948 ön numarası olan ürünlerin havşa başı için, ağız adaptörüyle
Miktar: 1 x
1 x
Vida dişi malafası

SOMUNLU PERCIN TAB.ADAP.(0917101 İÇİN)M6

Açıklama:
M6
Mercimek başlı tüm somunlu perçinler ve 0948 ön numarası olan ürünlerin havşa başı için, ağız adaptörüyle
Miktar: 1 x
1 x
Vida dişi malafası

SOMUNLU PERCIN TAB.ADAP.(0917101 İÇİN)M8

Açıklama:
M8
Mercimek başlı tüm somunlu perçinler ve 0948 ön numarası olan ürünlerin havşa başı için, ağız adaptörüyle
Miktar: 1 x
100 x
Düz başlı, alüminyum, tırtıklı

NUT-RIV-MHD-ALU-(0,5-2,5)-4,9X10,5-M3

Açıklama:
M3;7,0 mm
Aluminium with knurled shank
Miktar: 100 x
100 x
Düz başlı, alüminyum, tırtıklı

NUT-RIV-MHD-ALU-(0,5-3,0)-8,9X16,0-M6

Açıklama:
M6;12 mm
Aluminium with knurled shank
Miktar: 100 x
100 x
Düz başlı, alüminyum, tırtıklı

NUT-RIV-MHD-ALU-(0,5-3,0)-10,9X17,5-M8

Açıklama:
M8;15 mm
Aluminium with knurled shank
Miktar: 100 x
100 x
Düz başlı, alüminyum, tırtıklı

NUT-RIV-MHD-ALU-(3,0-4,5)-5,9X14,0-M4

Açıklama:
M4;9,0 mm
Aluminium with knurled shank
Miktar: 100 x
100 x
Düz başlı, alüminyum, tırtıklı

NUT-RIV-MHD-ALU-(3,0-5,5)-6,9X16,0-M5

Açıklama:
M5;10,0 mm
Aluminium with knurled shank
Miktar: 100 x
2 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-1.1.1.-RED

Açıklama:
1.1.1
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 2 x
3 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-2.1.1.-RED

Açıklama:
2.1.1
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 3 x
1 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-2.4.1.-RED

Açıklama:
2.4.1
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 1 x
ORSY sistem için bölme elemanları
1 x
ORSY sistem için bölme elemanları

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H54-W110

Açıklama: For customising the division in system boxes
Miktar: 1 x