Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Rivet nut with countersunk head alu 605 pcs SOKO

Rivet nut with countersunk head alu 605 pcs SOKO

Ürün no. 5964094809

EAN 4062856623587

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Rivet nut with countersunk head alu 605 pcs SOKO

Ürün no. 5964094809
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
Rivet nut countersunk head assortment aluminium, including rivet pliers. Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

605 ADET

Malzeme

Alüminyum

RoHS uyumlu

Evet

Rivet nut with countersunk head alu 605 pcs SOKO dahil:
1 x
Somunlu perçin pensesi

SOMUNLU PERÇİN TABANCASI MANUEL(D3-8MM)

Açıklama: M3 ve M8 somunlu perçinlerle kullanıma yönelik nozül hızlı değişim sistemli manuel somunlu perçin (M8 gamında kısıtlamalar vardır)
Miktar: 1 x
1 x
Vida dişi malafası

SOMUNLU PERCIN TAB.ADAP.(0917101 İÇİN)M4

Açıklama:
M4
Mercimek başlı tüm somunlu perçinler ve 0948 ön numarası olan ürünlerin havşa başı için, ağız adaptörüyle
Miktar: 1 x
1 x
Vida dişi malafası

SOMUNLU PERCIN TAB.ADAP.(0917101 İÇİN)M5

Açıklama:
M5
Mercimek başlı tüm somunlu perçinler ve 0948 ön numarası olan ürünlerin havşa başı için, ağız adaptörüyle
Miktar: 1 x
1 x
Vida dişi malafası

SOMUNLU PERCIN TAB.ADAP.(0917101 İÇİN)M6

Açıklama:
M6
Mercimek başlı tüm somunlu perçinler ve 0948 ön numarası olan ürünlerin havşa başı için, ağız adaptörüyle
Miktar: 1 x
1 x
Vida dişi malafası

SOMUNLU PERCIN TAB.ADAP.(0917101 İÇİN)M8

Açıklama:
M8
Mercimek başlı tüm somunlu perçinler ve 0948 ön numarası olan ürünlerin havşa başı için, ağız adaptörüyle
Miktar: 1 x
200 x
Som. perçin, havşa başlı, tırtıklı, alü.

NUT-RIV-CS-ALU-(1,5-4,0)-5,9X12,5-M4

Açıklama:
6.0; 1,5-4,0 mm
Knurled shank
Miktar: 200 x
200 x
Som. perçin, havşa başlı, tırtıklı, alü.

NUT-RIV-CS-ALU-(1,5-4,0)-6,9X13,5-M5

Açıklama:
7.0; 1,5-4,0 mm
Knurled shank
Miktar: 200 x
100 x
Som. perçin, havşa başlı, tırtıklı, alü.

NUT-RIV-CS-ALU-(1,5-4,0)-8,9X15,5-M6

Açıklama:
9.0; 1,5-4,0 mm
Knurled shank
Miktar: 100 x
100 x
Som. perçin, havşa başlı, tırtıklı, alü.

NUT-RIV-CS-ALU-(1,5-4,0)-10,9X18,5-M8

Açıklama:
11.0; 1,5-4,0 mm
Knurled shank
Miktar: 100 x
4 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-2.1.1.-RED

Açıklama:
2.1.1
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 4 x
1 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-2.4.1.-RED

Açıklama:
2.4.1
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem için bölme elemanları

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-(BOX-H54)-H45-W110

Açıklama: For customising the division in system boxes
Miktar: 1 x