Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rivet nut with countersunk head alu 605 pcs SOKO

Rivet nut with countersunk head alu 605 pcs SOKO

Cod. art. 5964094809

EAN 4062856623587

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rivet nut with countersunk head alu 605 pcs SOKO

Cod. art. 5964094809
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
Rivet nut countersunk head assortment aluminium, including rivet pliers. Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

605 PZ

Materiale

Alluminio

Conformità alla normativa RoHS

Rivet nut with countersunk head alu 605 pcs SOKO compreso:
1 x
Rivettatrice per rivetti filettati

RIVETTATRICE-MAN-P-RIVETTI-FIL.3-8MM

Descrizione: Rivettatrice manuale con sistema di cambio rapido dell'ugello da utilizzare con rivetti filettati M3 - M8 (limitazioni nella gamma M8)
Quantità: 1 x
1 x
Perno filettato con testina

TIRANTE-E-TESTINA-M4-P-0917101

Descrizione:
M4
Per tutti i rivetti filettati con testa piana e testa svasata degli articoli con prefisso 0948
Quantità: 1 x
1 x
Perno filettato con testina

TIRANTE-E-TESTINA-M5-P-0917101

Descrizione:
M5
Per tutti i rivetti filettati con testa piana e testa svasata degli articoli con prefisso 0948
Quantità: 1 x
1 x
Perno filettato con testina

TIRANTE-E-TESTINA-M6-P-0917101

Descrizione:
M6
Per tutti i rivetti filettati con testa piana e testa svasata degli articoli con prefisso 0948
Quantità: 1 x
1 x
Perno filettato con testina

TIRANTE-E-TESTINA-M8-P-0917101

Descrizione:
M8
Per tutti i rivetti filettati con testa piana e testa svasata degli articoli con prefisso 0948
Quantità: 1 x
200 x
Rivetto filettato con testa piana svasata e gambo zigrinato

RIVETTO-FIL-TS-ALU-(1,5-4,0)-M4

Descrizione:
6.0; 1,5-4,0 mm
Gambo zigrinato
Quantità: 200 x
200 x
Rivetto filettato con testa piana svasata e gambo zigrinato

RIVETTO-FIL-TS-ALU-(1,5-4,0)-M5

Descrizione:
7.0; 1,5-4,0 mm
Gambo zigrinato
Quantità: 200 x
100 x
Rivetto filettato con testa piana svasata e gambo zigrinato

RIVETTO-FIL-TS-ALU-(1,5-4,0)-M6

Descrizione:
9.0; 1,5-4,0 mm
Gambo zigrinato
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto filettato con testa piana svasata e gambo zigrinato

RIVETTO-FIL-TS-ALU-(1,5-4,0)-M8

Descrizione:
11.0; 1,5-4,0 mm
Gambo zigrinato
Quantità: 100 x
4 x
Box sistema

BOX-SISTEMA-2.1.1-ROSSO

Descrizione:
2.1.1
Un sistema variabile per lo stoccaggio e il prelievo ordinati di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. I box contenitori possono essere utilizzati in combinazione con tutte le ulteriori tipologie di divisori della gamma.
Quantità: 4 x
1 x
Box sistema

BOX-SISTEMA-2.4.1-ROSSO

Descrizione:
2.4.1
Un sistema variabile per lo stoccaggio e il prelievo ordinati di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. I box contenitori possono essere utilizzati in combinazione con tutte le ulteriori tipologie di divisori della gamma.
Quantità: 1 x
1 x
Divisorio per box sistema Per dividere e tenere in ordine il contenuto dei box sistema

DIV.-P-BOX-SISTEMA-LARGH.110MM-ALT.-1

Descrizione: Per personalizzare la divisione del contenuto dei box sistema
Quantità: 1 x