Rivet de tube
DIN 7340 forme B laiton nickelé
Art. N° 0926367209
EAN 4038898039013
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Laiton |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 3 µm, incolore, brillant |
Forme | B |
Diamètre nominal (d1) | 2,5 mm |
Diamètre de tête (d2) | 4 mm |
Hauteur de tête (k1) | 0,5 mm |
Longueur (l1) | 9 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,174 g |
Épaisseur de paroi (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |