Rivet aveugle, tête plate
Assort rivets avgles t pl lrge alu/A2
NT-FL-ALU/A2-(3,5,-5,5)-6,0X10
Art. N° 09396 10
EAN 4046778148212
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 6 x 10 mm |
Plage de serrage min./max. | 3,5-5,5 mm |
Diamètre de tête (dk) | 12 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,50 mm |
Matière du manchon | Acier inoxydable A2 |
Matière du mandrin | Aluminium |
Finition manchon | Brut |
Finition tige | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête bombée |