Rivet aveugle à tête bombée A2/A2 1 379 pièces SYSKO
Rivet aveugle tête bombée A2/A2 1 379 pcs Sysko
SYSTEMKOFFER
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 1379 PCS |
Matière du manchon | Acier inoxydable A2 |
Finition manchon | Brut |
Matière du mandrin | Acier inoxydable A2 |
Finition tige | Brut |
Dimensions du système | 4.4.1 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
RIV-AV-TP-A2/A2-(5,0-7,0)-3,0X10
RIV-AV-TP-A2/A2-(7,0-9,0)-3,0X12
RIV-AV-TP-A2/A2-(1,0-3,0)-3,0X6
RIV-AV-TP-A2/A2-(3,0-5,0)-3,0X8
RIV-AV-TP-A2/A2-(5,0-7,0)-3,2X10
RIV-AV-TP-A2/A2-(7,0-9,0)-3,2X12
RIV-AV-TP-A2/A2-(1,0-3,0)-3,2X6
RIV-AV-TP-A2/A2-(3,0-5,0)-3,2X8
RIV-AV-TP-A2/A2-(4,5-6,5)-4,0X10
RIV-AV-TP-A2/A2-(6,5-8,5)-4,0X12
RIV-AV-TP-A2/A2-(1,0-2,5)-4,0X6
RIV-AV-TP-A2/A2-(2,5-4,5)-4,0X8
RIV-AV-TP-A2/A2-(4,0-6,0)-4,8X10
RIV-AV-TP-A2/A2-(6,0-8,0)-4,8X12
RIV-AV-TP-A2/A2-(1,5-4,0)-4,8X8
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».