Rivet à tête ronde
DIN660 acier inoxydable brut A4
NT-DIN660-A4-2X12
Art. N° 092305212
EAN 4045727521168
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 2 mm |
Diamètre externe de douille (d2) | 1,87 mm |
Longueur (l1) | 12 mm |
Diamètre de tête (dk) | 3,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,2 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
DIN | 660 |