Rivet à frapper, type 1
Rivet à frapper, type 1
RIVET-NOIR-CITROËN/PEUGEOT
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Grande simplicité de montage et de démontage
- Pour la pose : Faire pression sur la goupille
- Pour la dépose : Appuyer à nouveau sur la goupille
Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations de tôle
Diamètre de perçage min./max. | 8,1-8,3 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,5-7,5 mm |
Longueur | 10,3 mm |
Longueur sous tête (A) | 10,3 mm |
Diamètre de tête (B) | 20 mm |
Hauteur de tête (C) | 3,1 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Convient pour constructeur du véhicule | Citroën |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 7013J0 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 8211WV |
emplacement d'installation | Engine compartment |