Rivestimento per tanica ORSY®Protec
Protezione per taniche Orsyprotec
RIVESTIMENTO PROTETTIVO ORSYPROTEC
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In conformità a TRbF 143 (norme tecniche per i liquidi infiammabili), i recipienti in materiale plastico portatili con un volume superiore a 5 litri possono essere utilizzati per lo stoccaggio attivo di liquidi infiammabili con un punto di infiammabilità fino a 35 °C solo se sono abbastanza conduttivi elettrostaticamente o, durante lo stoccaggio attivo, sono dotati di un dispositivo sufficientemente conduttivo.
Elettrostaticamente dissipativo e schermante
Protezione contro le cariche elettrostatiche conforme a TRbF 143.
Compatibile con il cavo protettivo di messa a terra ORSY®protec grazie al "collegamento a pulsante"
Semplice e corretta messa a terra (collegamento equipotenziale).
Rivestimento antiumidità
Possibilità di stoccaggio in ambienti umidi e per lunghi periodi di tempo.
Report tecnico di TÜV Hessen
- Utilizzare solo in combinazione con un cavo di messa a terra.
- 089187075 Per guaine ORSY®protec acquistate dal 01/01/2021, poiché il tasto a pressione passa da 7 mm a 10 mm dal 01/01/2021.
Caratteristiche tecniche(X)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.