Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rivestimento fonoassorbente

Rivestimento per isolamento acustico
PANNELLO FONOASSORBENTE

Cod. art. 0890100065

EAN 4038898659129

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rivestimento fonoassorbente

Cod. art. 0890100065

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per assorbimento acustico, isolamento termico e miglioramento visivo del motore e di cofani, sportelli ecc. del vano bagagli.
  • Tappetini morbidi in poliuretano

  • Colore: Poliuretano: grigio; strato superiore: Nero

  • Con strato superiore chiuso estremamente elastico in poliuretano su un lato

  • Autoadesivo

  • Resistente all'acqua, acqua salina, olio motore, carburanti, solventi ecc.

  • Impermeabile all'aria e alla maggior parte dei liquidi

  • Elevata forza adesiva

  • Resistente a temperature da -30°C a +80 °C (1 ora a +180 °C)
Indicazione

Conservare ben sigillato nella confezione originale in un luogo asciutto a temperature comprese tra +15 °C e +25 °C, al riparo dalla luce solare diretta. Durata a scaffale di 12 mesi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per isolamento acustico in macchine, alloggiamenti di interruttori, impianti aria condizionata, condotti di ventilazione e pannelli in lamiera. Particolarmente adatto per pannelli in lamiera sottili nella costruzione di automobili (motore e cofano).

Istruzioni

Per ottenere un corretto incollaggio, la superficie deve essere asciutta, priva di polvere, olio e grasso e deve avere una buona capacità portante. La superficie deve essere controllata per verificarne la compatibilità con il detergente/rivestimento autoadesivo. Procedere con cautela durante l'incollaggio, poiché una volta che il rivestimento autoadesivo entra in contatto con la superficie non è possibile apportare correzioni. Assicurarsi che venga applicata una pressione sufficiente e che durante l'applicazione non si formino sacche d'aria.

Materiale

Poliuretano

Colore

Antracite

Lunghezza x larghezza x spessore

1000 x 500 x 10 mm

Resistenza temperatura min

-30 °C

Resistenza temperatura max

80 °C

Numero pezzi

2 PZ