Rivestimento antifuoco
Rivestimento ignifugo
Cod. art. 0893303006
EAN 4038898316206
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Espande in caso di incendio
- Permanentemente elastico
- Resistente all'invecchiamento
- Applicazione semplice a pennello, rullo e spray
Non utilizzare in ambienti umidi
Non applicare in punti esposti alla pioggia, a sbalzi gelo-rugiada, ai raggi UV o a schizzi d'acqua
Non sovraverniciare, in quanto lo strato di vernice ne ostacolerebbe l'espansione in caso di incendio
Stoccaggio: 12 mesi, al riparo dal gelo
Resa
- Le informazioni sulle quantità necessarie si basano su calcoli senza cavi e sono solo indicazioni approssimative
La quantità esatta necessaria dipende dalle misure dell'apertura, dalla quantità di cavi e dal numero di canaline
- Per un'apertura di 1 m2 sono necessari ca. 3,0 kg di rivestimento antifuoco
Caratteristiche tecniche(X)
[C][C1][D1]
- [C]
- [C1]
- [D1]
Per utilizzo universale, rivestimento intumescente a base disperdente
Viscosità: ca. 30.000 mPa S
Contenitore | Secchio |
Peso contenuto | 6 kg |
Colore | Bianco |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in ambiente fresco e asciutto, al riparo dal gelo |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Densità secca | 1,3 kg/dm³ |
Resistenza ai raggi UV | No |
Valore pH | 7,5 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.