Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Riscontro senza bocchetta di protezione regolabile

Riscontro porte in legno senza bocch prot, regolab
SCONTRO-SERRAT-3PUNTI-ARIA-4MM-16MM-ARG

Cod. art. 0688515169

EAN 4045727807606

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Riscontro senza bocchetta di protezione regolabile

Cod. art. 0688515169

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per serrature multiple a due o quattro bulloni
  • Il raccordo a vite a gomito a 20° offre una maggiore protezione antieffrazione

  • La pressione di contatto della porta può essere regolata tramite un raccordo eccentrico AF 3 ± 1,5 mm oppure tramite la rotazione del blocco di 180°
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Porte per abitazioni in legno, Protezione con larghezza 16 mm

Tipo di montaggio

A incasso

Per distanza incasso

4 mm

Dimensioni interasse

9 mm

Regolazione pressione di contatto

+/- 1.5 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Materiale

Acciaio/zinco pressofuso

Superficie

Anodizzato

Colore

Color argento

Grado di lucidatura

Opaco

Larghezza (B)

18 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Contropiastra centrale per incasso

CONTROPIAS.INC.INT9 ARIA4 SILVER SX

Tiene fermo il chiavistello e la barra
x 1 pz.
Serratura multipla con 2 catenacci

MULTILOK-2BLT-SILVER-55-72-8-16

Due bulloni a penetrazione profonda rendono difficile fare leva sulla porta