Riscontro inferiore Per soglie
Riscontro per soglie
Cod. art. 0688515189
EAN 4052712751523
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I riscontri possono essere utilizzati per il telaio. Non per l'uso con il sistema di soglia Eifel TB.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Ideale per | Protezione con larghezza 20 mm, Porte a battuta per abitazioni in legno, doppie |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Per distanza incasso | 4 mm |
Dimensioni interasse | 13 mm |
Regolazione pressione di contatto | +/- 1.5 mm |
Direttive DIN | DIN R/L |
Materiale | Acciaio/zinco pressofuso |
Superficie | Anodizzato |
Colore | Color argento |
Grado di lucidatura | Opaco |
Classe di resistenza | Per RC 2 (controllo sistema necessario) |
Larghezza (B) | 29 mm |