Riscaldatore a ventola
Termoventilatore
Cod. art. 9501008385
EAN 4065233004733
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Regolazione della temperatura continua
Protezione da gelo e surriscaldamento
Caratteristiche tecniche(X)
Potenza nominale | 2000 W |
Temperatura di soffiaggio min/max | 7 a 88 °C |
Larghezza | 20 cm |
Altezza | 29 cm |
Profondità | 14,5 cm |
Lunghezza cavo | 1,2 m |
Tipo cavo | H05VV-F2x0,75 mm² |