Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant W-251.12, Stahl, 100, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-RIPP-ZYL-W251.12-KL100-(A2K)-M12X30

Art.-Nr. 414411230

EAN 4060052258596

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant W-251.12, Stahl, 100, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 414411230

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

30 mm

Flanschdurchmesser (dc)

22,5 mm

Kopfhöhe (k1)

12 mm

Innenantrieb (s1)

IS10

Normen

W251.12

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

100

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Schaftdurchmesser

12 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen