Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant

W-251.12 Stahl 100 blank
SHR-RIPP-ZYL-W251.12-KL100-M8X12

Art.-Nr. 414488 12
EAN 4048539976164

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

W-251.12, Stahl, 100, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

12 mm

Flanschdurchmesser (dc)

17 mm

Kopfhöhe (k1)

8 mm

Innenantrieb (s1)

IS6

Normen

W251.12

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

100

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen