Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant

W-251.12 Stahl 100 verzinkt
SHR-RIPP-ZYL-W251.12-KL100-(A2K)-M5X25

Art.-Nr. 414415 25
EAN 4048539973057

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

W-251.12, Stahl, 100, verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

25 mm

Flanschdurchmesser (dc)

11 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Innenantrieb (s1)

IS4

Normen

W251.12

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

100

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen