Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant
W-251.12 Stahl 100 verzinkt
SHR-RIPP-ZYL-W251.12-KL100-(A2K)-M5X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 10 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 11 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Innenantrieb (s1) | IS4 |
Normen | W251.12 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 100 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Rippen |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 5 mm |