Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Verbus® W-158.12, Stahl, 100, blank
VB W-158.12 Stahl 100 blank
SHR-RIPP-VB-W158.12-100-M16X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 25 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 31 mm |
Kopfhöhe (k1) | 14 mm |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Normen | W158.12 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 100 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Rippen |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 16 mm |