Rippscheibe
WN0401 Rippscheibe Stahl ZFSH
SHB-RIPP-WN0401-(ZFSH)-14
Art.-Nr. 0401977014
EAN 4065746026116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 14,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 28 mm |
Höhe (h1) | 3,1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Härte nach Vickers, HV | 450 HV |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Sicherungsfunktion | Rippen |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |