Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ripiano per scaffale componibile con portata maggiorata

Pannello scaffali componibili c. portata magg.
RIPIANO-SCAFF-PORT-MAGG-600MM

Cod. art. 0957589057

EAN 4056807492858

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ripiano per scaffale componibile con portata maggiorata

Cod. art. 0957589057
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
Ripiani robusti per articoli pesanti e ingombranti per l'ampliamento di scaffali con portata maggiorata
  • Traverse a gradini longitudinali zincate

  • Non è necessario alcun rinforzo aggiuntivo

  • Portata per ripiano: 350 kg con altezza bordo di 70 mm

  • Posizionamento facile grazie alle tre alette (può essere montato senza l'ausilio di utensili)

  • Ripiano Span 16 mm P4
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Agganciare le traverse a gradino con le alette all'altezza desiderata nel supporto del telaio, posizionare il ripiano sulle traverse a gradino e fissarlo con i perni di bloccaggio in dotazione.

Larghezza

1695 mm

Altezza

70 mm

Profondità

600 mm

Materiale

Acciaio / legno

Superficie

Zincato

Capacità di carico

350 kg

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Scaffalatura a incastro a comparti grandi

SCAFFALE-COMP-PORT-MAGG-2000X1695X600MM

Per lo stoccaggio efficiente di merci ingombranti e pesanti in magazzini, officine e fabbriche
x 1 pz.
Scaffalatura a incastro a comparti grandi

SCAFFALE-AGG-PORT-MAGG-2000X1695X600MM

Per lo stoccaggio efficiente di merci ingombranti e pesanti in magazzini, officine e fabbriche